{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | SDJCR/L 2020K11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 20,5 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Torneamento longitudinal exterior; Faceamento | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 260304 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263109662 | |
Número do fabricante | 260304 20/11 |