Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 10/07mm

N.º do artigo: 260301 10/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 10 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SDNCN 1010M07
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
Largura funcional L4 dos suportes neutros 5,2 mm
Projeção L1 dos suportes neutros 15 mm
Comprimento total L dos suportes neutros 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269021 1
Ângulo de ajuste κ 62,5 grau
Aplicação Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260301 10/07
EAN/GTIN 4045197797964
Número do fabricante 260301 10/07

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta