Suporte de torneamento 10/07

N.º do artigo: 260300 10/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 10 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SDNCN 1010E07
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
Largura funcional L4 dos suportes neutros 5 mm
Projeção L1 dos suportes neutros 9,5 mm
Comprimento total L dos suportes neutros 70 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 22
Ângulo de ajuste κ 62,5 grau
Aplicação Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260300 10/07
EAN/GTIN 4045197878236
Número do fabricante 260300 10/07

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta