{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SDACR/L 1616M11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
Largura funcional L4 | 16 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 20 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269021 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 260299 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197797957 | |
Número do fabricante | 260299 16/11 |