Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Suporte de aperto rotativo Eco, direita, Tamanho da haste/placa: 16/11mm

N.º do artigo: 260296 16/11

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte SDJCR/L 1616H11
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 11T3..
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 29 mm
Comprimento total L 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269023 3
Calço 269007 1
Parafuso para calço 269013 1
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260296 16/11
Número do fabricante 260296 16/11

Descrição

Ejecución:

Suporte de aperto rotativo do sistema GARANT Eco com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual. Com refrigeração de superfícies livres.

Nota:

A transferência de agente refrigerante apenas é possível em conjunto com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 319001319886 ou com o comprimento da haste < 125 mm, bem como n.º 317900.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Eco" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta