{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | PM | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 280 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260219 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257033 | |
Número do fabricante | 260219 HBT020 |