{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | MF | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | MM | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260211 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256982 | |
Número do fabricante | 260211 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T304 HBT130
sob pedido
Em stock
899 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 522 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 096 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabado |
Óleo de corte | MD | HM | MD |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Quebra-aparas | MM | VM | VM |