{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | PM | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 280 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260211 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256999 | |
Número do fabricante | 260211 HBT020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T304 HBT020
sob pedido
Em stock
1 702 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 329 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
546 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Óleo de corte | MD | MD | MD |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Tipo | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Quebra-aparas | PM | SM | WSM |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |