{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA515 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | GK | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 380 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260204 CA515 | |
Número do fabricante | TAB00531 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CCMT 120408 CA515 |
sob pedido
Em stock
886 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | MD | MD |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Tipo | CA515 | HB7010-1 |
Quebra-aparas | GK | SM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |