CCMT 120408 CA315

N.º do artigo: 260204 CA315
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,77 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,48 € / Peça
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA315
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal K
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas GK
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 230 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260204 CA315
EAN/GTIN 4960664798216

Tabela de aplicação

GG(G)
K

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CCMT 120408  CA315

CCMT 120408 CA315

sob pedido
Em stock
50 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
417 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 120408 CCMT 120408
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste
Óleo de corte HM HM
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Tipo CA315 HB7210-1
Quebra-aparas GK GM
Tolerância M M

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta