Mango para taladradoras de percusión, adaptable a: GSB 21-2 RCT/21-2 RE Professional

N.º do artigo: 2602025193
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
Número do artigo 2602025193
EAN/GTIN 3165140543828
Número do fabricante 2602025193
Número L L00590 2092

Descrição

Descrição:

  • El mango adicional permite trabajar de forma segura con taladros
  • Sirve para: GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con taladros de impacto
  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 280 mm
  • Dimensión longitud: 105 mm
  • Peso bruto: 0,22 kg
  • Descripción del rendimiento: Trabajo seguro
  • Peso neto: 0,2 kg
  • Volumen: 2,058 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajo seguro con taladros de impacto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta