Mango M 10 con control de vibración, adaptable a: GWS

N.º do artigo: 2602025182
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
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
Número do artigo 2602025182
EAN/GTIN 3165140498449
Número do fabricante 2602025182
Número L L00590 2257

Descrição

Descripción:

  • El mango es adecuado para zurdos y diestros
  • Adecuado para: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125.
  • El mango adicional permite trabajar con seguridad con los martillos perforadores.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con todas las amoladoras angulares pequeñas de Bosch y amoladoras de cinta con rosca M10
  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 70 mm
  • Dimensión longitud: 180 mm
  • Peso bruto: 0,14 kg
  • Descripción del rendimiento: Para zurdos y diestros
  • Peso neto: 0,14 kg
  • Volumen: 1,008 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para zurdos y diestros

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta