Mango para martillos perforadores, adaptable a: GSH 4/5 Professional

N.º do artigo: 2602025063
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
Número do artigo 2602025063
EAN/GTIN 3165140042499
Número do fabricante 2602025063

Descrição

Descripción:

  • El mango adicional permite trabajar de forma segura con martillos perforadores
  • Adecuado para: GSH 4
  • GSH 5 Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 160 mm
  • Dimensión altura: 50 mm
  • Dimensión longitud: 170 mm
  • Peso bruto: 0,28 kg
  • Descripción del rendimiento: Trabajo seguro con martillos
  • Peso neto: 0,266 kg
  • Volumen: 1,36 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajo seguro con martillos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta