{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | Cermet | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | GK | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260202 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726936 | |
Número do fabricante | TLD64046 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 120404 PV720
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
10,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
616 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Óleo de corte | Cermet | Cermet |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Quebra-aparas | GK | SM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |