{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | KW10 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | AH | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260196 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664359745 | |
Número do fabricante | TWE04517 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
CC.T 09T304, Tipo: KW10
sob pedido
Em stock
229 peças em stock
12,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 195 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
983 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Quebra-aparas | AH | AM | AM |
Aplicação principal | N | N | N |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 300 m/min | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |
Tolerância | G | G | G |