{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | CA515 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | GK | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 380 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260190 CA515 | |
Número do fabricante | TAB00435 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060202 CA515 |
sob pedido
Em stock
333 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Óleo de corte | MD | MD |
Tipo | CA515 | HB7010-1 |
Quebra-aparas | GK | SM |
Aplicação principal | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 380 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tolerância | M | M |