{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | SP4019 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | 73 | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 440 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260184 SP4019 | |
Número do fabricante | 5660368 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CCMT 09T304, Tipo: SP4019
sob pedido
Em stock
323 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 491 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Quebra-aparas | 73 | UM1 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 440 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |