{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260148 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197698841 | |
Número do fabricante | 260148 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T302 HB7020
sob pedido
Em stock
773 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
727 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | MD | HM |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Tipo | HB7020 | HB7140-1 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min |