{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | WSM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260143 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948847 | |
Número do fabricante | 260143 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 060204 Wiper HB7020
sob pedido
Em stock
516 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 577 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 354 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 158 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
807 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | MD | HM | HM | HM | MD |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Quebra-aparas | WSM | SM | SM | SM | PM |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |