25 mm (1 ″) Inserto para llave de tubo IMPACT SW.75 mm L.92 mm

N.º do artigo: 26010075
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 26010075
EAN/GTIN 4018754234011
Número do fabricante 26010075
Número L L60010 5363

Descrição

Descrição:

  • accionamiento cuadrado interno de 1 pulg
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Para destornilladores eléctricos
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 100 mm
  • d2: 86 mm
  • Longitud [mm): 92 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1″
  • t: 50 mm
  • Peso: 2674 g
  • Anchura entre planos [mm]: 75 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta