CCMT 09T304 Wiper CA510

N.º do artigo: 260099 CA510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CA510
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas WP
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 140 m/min - 450 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260099 CA510
EAN/GTIN 4960664753123
Número do fabricante TAA00512

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CCMT 09T304 Wiper  CA510

CCMT 09T304 Wiper CA510

sob pedido
Em stock
47 peças em stock
8,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
967 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm
Condição de corte contínuo contínuo
Tipo CA510 HB7010-1
Quebra-aparas WP SS
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Aplicação principal P P

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta