{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA125P | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | WP | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,07 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260099 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664017508 |