CC.T 060204 PDL010

N.º do artigo: 260092 PDL010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    25,97 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    21,65 € / Peça
sob pedido
Em stock
144 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CC. T 060202
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PDL010
Óleo de corte MD
Revestimento con revestimiento
Aplicação principal N
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas AP
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260092 PDL010
EAN/GTIN 4960664882458

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta