Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

CC.T 060202 PDL025

N.º do artigo: 260091 PDL025

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 060202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo PDL025
Óleo de corte HM
Aplicação principal N
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MFP-SK
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 1 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,15 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 300 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260091 PDL025
Número do fabricante TLE01191

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta