CCGT 060201 PR1725

N.º do artigo: 260090 PR1725
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,61 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,18 € / Peça
sob pedido
Em stock
72 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 060201
Raio do canto 0,1 mm
Tipo PR1725
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal M
Aplicação secundária P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MFP-SKS
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 200 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 50 m/min - 150 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260090 PR1725
EAN/GTIN 4960664923335

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta