{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | PF | |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 330 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260088 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256951 | |
Número do fabricante | 260088 HBT020 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT 120404 HBT020
sob pedido
Em stock
780 peças em stock
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
724 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
535 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
590 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
331 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 220 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
514 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Acabado | Desbaste-acabado | Acabado | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | MD | HM | HM | HM | HM | MD | MD | MD | MD |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Tipo | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 2,5 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |