{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PF | |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 330 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260084 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256913 | |
Número do fabricante | 260084 HBT020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060204 HBT020
sob pedido
Em stock
1 636 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 245 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
517 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Tipo | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |