CCMT 060202 HBT130

N.º do artigo: 260082 HBT130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
224 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 060202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HBT130
Óleo de corte HM
Revestimento TiCN
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MF
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260082 HBT130
EAN/GTIN 4062406720063
Número do fabricante 260082 HBT130

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CCMT 060202  HBT130

CCMT 060202 HBT130

sob pedido
Em stock
224 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
333 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
595 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2 2
Raio do canto 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 060202 CCMT 060202 CCMT 060202
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento Acabamento Acabamento
Óleo de corte HM HM HM
Quebra-aparas MF VS VS
Aplicação principal M M M

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta