{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | SP4019 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | 62 | |
Profundidade de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 440 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260078 SP4019 | |
Número do fabricante | 5666382 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCGT 09T304 SP4019
sob pedido
Em stock
392 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
16,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Profundidade de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Tipo | SP4019 | HB7315-1 |
Aplicação principal | UNI | N |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |