{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 09T300 | |
Tipo | SP4019 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | 62 | |
Profundidade de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 440 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260075 SP4019 | |
EAN/GTIN | 2050001938909 | |
Número do fabricante | 5659834 |