CCGT 060200, Tipo: SP4019

N.º do artigo: 260070 SP4019
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,95 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,13 € / Peça
sob pedido
Em stock
84 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 060200
Tipo SP4019
Óleo de corte HM
Aplicação principal UNI
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas 62
Profundidade de corte ap 0,15 mm - 3 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 440 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260070 SP4019
Número do fabricante 5661026

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta