{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | WSS | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260057 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948823 | |
Número do fabricante | 260057 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T302 Wiper HB7020
sob pedido
Em stock
271 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
708 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Quebra-aparas | WSS | SS |
Aplicação principal | P | P |