CC.T 060204 HU7315-1

N.º do artigo: 260052 HU7315-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,38 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,48 € / Peça
sob pedido
Em stock
485 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 060204
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HU7315-1
Óleo de corte HM
Revestimento sem revestimento
Aplicação principal N
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas AF
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260052 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406380274
Número do fabricante 260052 HU7315-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CC.T 060204  HU7315-1

CC.T 060204 HU7315-1

sob pedido
Em stock
485 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2
Óleo de corte HM HM
Condição de corte contínuo contínuo
Quebra-aparas AF AF
Avanço f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Aplicação principal N N
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta