{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tamanho da placa | 6 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | DIN 8024 | |
Oscilação | amortiguado | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A16X SCLCR/L06 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 0602.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 20 mm | |
Desvio central L3 | 11 mm | |
área S não passível de fixação | 96 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
Projeção L1 | 80 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 38 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 260045 16/06 | |
EAN/GTIN | 4067263623380 | |
Número do fabricante | 260045 16/06 |