{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 030102 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | PR1535 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | Megacoat Nano | |
Aplicação principal | M | |
Aplicação secundária | S | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | MFP-PF | |
Profundidade de corte ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Avanço f | 0,02 mm/U - 0,1 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 160 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 40 m/min - 60 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260041 PR1535 | |
EAN/GTIN | 4960664871551 | |
Número do fabricante | TLC58751 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
CCGT 030102 PR1535
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
16,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 412 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 412 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 030102 | CCGT 030102 | CCGT 030102 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabado | Acabado |
Condição de corte | continuo | continuo | continuo |
Quebra-aparas | MFP-PF | AF | AF |
Aplicação principal | M | N | N |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |