{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 030101 | |
Raio do canto | 0,1 mm | |
Tipo | PR1725 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | MP-CF | |
Profundidade de corte ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Avanço f | 0,02 mm/U - 0,1 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 180 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 100 m/min - 150 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260040 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664890347 | |
Número do fabricante | TLM00056 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCGT 030101 PR1725
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
16,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 130 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 130 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Tipo | PR1725 | HU7315-1 | HU7315-1 |
Quebra-aparas | MP-CF | AF | AF |
Avanço f | 0,02 mm/U - 0,1 mm/U | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U |
Aplicação principal | P | N | N |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 180 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |