Barra de mandrilar em aço, esquerda, ⌀ da haste/tamanho da placa: 0608/06mm

N.º do artigo: 260033 0608/06
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 8 mm
Tamanho da placa 6 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A0608H SCLCR/L06
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0602..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 8 mm
Desvio central L3 4,2 mm
Altura de fixação L2 7 mm
Largura do pescoço L4 6 mm
Comprimento da cabeça L1 21,5 mm
Comprimento total L 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260033 0608/06
EAN/GTIN 4045197979032
Número do fabricante 260033 0608/06

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta