Suporte de aperto rotativo curto GARANT Master Eco 16/09

N.º do artigo: 260027 16/09
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 9 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte SCLCR/L 1616F09
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 09T3..
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 28
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260027 16/09
EAN/GTIN 4067263122395
Número do fabricante 260027 16/09

Descrição

Ejecución:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 − 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta