Jogo de barras de mandrilar HSS

N.º do artigo: 260024
Definir preço 4 Peça (91,55 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 5×D
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 5×D
Óleo de corte HSS
Norma DIN 8024
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0602..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Desvio central L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Altura de fixação L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Largura do pescoço L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Comprimento total L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Projeção L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260024
EAN/GTIN 4045197652201
Número do fabricante 260024

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta