{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Profundidade de torneamento interior até | 5×D | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | AH25R SCLCR/L12 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 28 mm | |
Desvio central L3 | 15,5 mm | |
Altura de fixação L2 | 23 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Projeção L1 | 125 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 9 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 260022 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197652072 | |
Número do fabricante | 260022 25/12 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |