uvex Orejeras pheos K2P negro/amarillo SNR 30 dB

N.º do artigo: 2600214
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
Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2600214
EAN/GTIN 4031101739328
Número do fabricante 2600214
Número L ZP5609 2600214

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Orejeras
  • Nombre del producto: uvex pheos K2P
  • Tipo de producto: Orejeras
  • Material de la orejera: Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • búsqueda de color (filtro): negro/amarillo
  • Material de la almohadilla de la orejera: Polietileno (PE)
  • Acabado: Para montaje en casco
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 35 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 27 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 20 dB
  • SNR: 30 dB
  • Reutilización: Reutilizable (R)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta