uvex Orejeras K1H negro/verde SNR 27 dB

N.º do artigo: 2600201
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
Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2600201
EAN/GTIN 4031101593074
Número do fabricante 2600201
Número L L01660 333

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Orejeras
  • Nombre del producto: uvex K1H
  • Tipo de producto: Orejeras
  • Material de la orejera: Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • búsqueda de color (filtro): negro/verde
  • Material de la almohadilla de la orejera: Polietileno (PE)/Espuma
  • Acabado: Para montaje en casco
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 32 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 24 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 17 dB
  • SNR: 27 dB
  • Reutilización: Reutilizable (R)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta