Barra de mandrilar MD 4/03

N.º do artigo: 260017 4/03
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 4 mm
Tamanho da placa 3 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte HM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E04G SCLCR/L03
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0301..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 5 mm
Desvio central L3 2,5 mm
Altura de fixação L2 3,8 mm
Comprimento da cabeça L1 10 mm
Comprimento total L 90 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 13
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260017 4/03
EAN/GTIN 4045197651853
Número do fabricante 260017 4/03

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta