{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
Ponto de corte/separação | 32 mm | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | SCLCR/L | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 40 mm | |
Desvio central L3 | 22 mm | |
Comprimento total L | 35 mm | |
Peça sobresselente | 320620 2 | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | direita e neutro | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 260013 32/12 | |
Número do fabricante | WK2.BCC.LLB.035 |