{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Sistema | DM | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | SCLCR/L 12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204.. | |
corpo base adequado | 264910 – 264922 | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 49 mm | |
Desvio central L3 | 27 mm | |
Comprimento total L | 32 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 269022 3 | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 260008 DM/12 | |
Número do fabricante | 090-50131DM1295 |