{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 9 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SCLCR/L 2525M09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 09T3.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 | |
Calço | 269005 1 | |
Parafuso para calço | 269013 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 260006 25/09 | |
EAN/GTIN | 4045197651648 | |
Número do fabricante | 260006 25/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |