{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | SCRCR/L 2525M12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 27 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 20 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 16 | |
Calço | 269005 6 | |
Parafuso para calço | 269013 5 | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 260005 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197772626 | |
Número do fabricante | 260005 25/12 |