Suporte de torneamento 20/12

N.º do artigo: 260005 20/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte SCLCR/L 2020K12
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 1204..
Largura funcional L4 22 mm
Comprimento da cabeça L1 20 mm
Comprimento total L 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 16
Calço 269005 6
Parafuso para calço 269013 5
Ângulo de ajuste κ 75 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260005 20/12
EAN/GTIN 4045197772619
Número do fabricante 260005 20/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta