Suporte de torneamento 8/06

N.º do artigo: 260001 8/06
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 8 mm
Tamanho da placa 6 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte SCSCR/L 0808D06
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0602..
Largura funcional L4 10 mm
Comprimento da cabeça L1 12 mm
Comprimento total L 60 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 22
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260001 8/06
EAN/GTIN 4045197929204
Número do fabricante 260001 8/06

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta