Adaptador para polea de correa (nervada) trapezoidal ∙ Hexágono exterior 17 mm ∙ Perfil con estriado ∙ 19.6 ∙ 30 mm

N.º do artigo: 2592
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
Número do artigo 2592
EAN/GTIN 4000896057443
Número do fabricante 2592
Número L L60140 827

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Montaje o desmontaje de la polea de la correa (nervada) trapezoidal de rueda libre en la dinamo.
Para, p. ej., VALEO, BOSCH, etc. en VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT
  • Adaptador estriado
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono exterior 17 mm
  • Salida: Perfil con estriado
  • Ancho de llave: 19.6 mm
  • Dimensiones / longitud: 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta